SPEEDAIRE 20Z894 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAE

SPEEDAIRE 20Z894 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB6DAE Modell: 20Z894

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,833.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete3 / 8 "
Szűrő MediaAktivált szén
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam1350 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet122 fok F
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség5.5 "
Csőméret3 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.42
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)107.44
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421398015
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál anyagaVízleeresztés típusaTeljes szélességCsőméretSzűrő MediaSzűrés értékeléseMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 20Z890 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAA 20Z89038.5 "Alumínium-5.5 "3 "NPTAktivált szén0.01 mikron1117 cfm€2,512.49
SPEEDAIRE 20Z891 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAB 20Z89138.5 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg5 mikron1117 cfm€2,559.14
SPEEDAIRE 20Z892 légszűrő általános célú 3 hüvelykes | AB6DAC 20Z89238.5 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikrohullámú üveg1 mikron1117 cfm€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z895 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAF 20Z89544 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg5 mikron1350 cfm€2,929.88
SPEEDAIRE 20Z896 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAG 20Z89644 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg1 mikron1350 cfm€2,833.22
SPEEDAIRE 4ZL47 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.15 hüvelyk szélesség | AE2UPU 4ZL477.95 "Fém Sight Gauge-valKézikönyv3.15 "3 / 8 "NPTSűrített levegő5 mikron112 cfm€228.86
SPEEDAIRE 4ZL48 sűrített levegő szűrő 150 Psi 3.15 hüvelyk szélesség | AE2UPV 4ZL487.95 "Polikarbonát védőrésszelKézikönyv3.15 "3 / 8 "NPTSűrített levegő5 mikron112 cfm€117.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 20Z894 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség
€2,833.22 /Mértékegység