Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL37 sűrített levegő szűrő 250 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPH

SPEEDAIRE 4ZL37 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.68 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UPH Modell: 4ZL37
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
€75.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete3.5 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam53 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság7.15 "
Teljes szélesség2.68 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretKözbülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL38 sűrített levegő szűrő 150 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPJ 4ZL38Polikarbonát védőrésszel53 cfm150 psi125 fok F1 / 4 "NPT€73.98
SPEEDAIRE 4ZL39 sűrített levegő szűrő 250 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPK 4ZL39Fém Sight Gauge-val65 cfm250 psi175 fok F3 / 8 "NPT€85.33
SPEEDAIRE 4ZL40 sűrített levegő szűrő 150 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPL 4ZL40Polikarbonát védőrésszel65 cfm150 psi125 fok F3 / 8 "NPT€82.92
SPEEDAIRE 4ZL41 sűrített levegő szűrő 250 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPM 4ZL41Fém Sight Gauge-val69 cfm250 psi175 fok F1 / 2 "NPT€84.30
SPEEDAIRE 4ZL42 sűrített levegő szűrő 150 psi 2.68 hüvelyk szélesség | AE2UPN 4ZL42Polikarbonát védőrésszel69 cfm150 psi125 fok F1 / 2 "NPT€80.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL37 sűrített levegő szűrő 250 Psi 2.68 hüvelyk szélesség
€75.26 /Mértékegység