EATON Danfoss PCS4-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


A Vickers Eaton Danfoss PCS4-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepei az általános célú hidraulikafolyadékok nyomás alatti kompenzált áramlását biztosítják. Ezek a nyomáskompenzátorok ideálisak motor- vagy hengervezérléshez, ahol prioritásos áramlásra van szükség.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
565890
€218.55
ajánlatkérés
A
565603
€218.55
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezeket a szelepeket rögzített vagy változtatható nyílásokkal használják a 4-es nyíláson, hogy a 3-as nyíláson keresztül állandó áramlást tartsanak fenn, függetlenül a nyomásváltozásoktól.
  • A prioritási követelményt meghaladó összes áramlás az 1-es portról a 2-re kerül.
  • Ha az elsőbbségi port holtfejű, a szelepek kiirányítják az áramlást az elsőbbségi nyílásból, és elzárják a bypass áramlást.

Jellemzők

  • Az Eaton PCS4-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek patronos szerkezettel rendelkeznek a rugalmas felszerelés érdekében.
  • Acél testük a fokozott tartósság és a korlátozott kopás érdekében.
  • Ezek a szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgásmentes csatlakozás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889660 tömítéskészlet: Ez a készlet a meglévő elhasználódott tömítéseket helyettesíti.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális forgatónyomaték, amely ezekre a szelepekre alkalmazható a szelepüregben?

  • Az alumíniumházas szelepek akár 122 Nm nyomatékot is kibírnak.
  • Az acélházas szelepek akár 149 Nm nyomatékot is képesek kezelni.

Hogyan lehet megvédeni ezeket a szelepeket a szennyeződésektől?

Az Eaton szelepek a 18/16/13 ISO tisztasági kódnak megfelelő szűrőkkel szerelhetők fel, hogy elkerüljék a szennyeződések bejutását.

Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ezek az áramlásszabályozó szelepek képesek kezelni?

114 liter percenként.

Mekkora nyomást bírnak ezek a szelepek?

Az Eaton PCS4-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei akár 3000 psi nyomásnak is ellenállnak.

Mekkora az Eaton szelepek működési hőmérsékleti tartománya?

-40 és 120 fok között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?