SPEEDAIRE 4ZL13 Kondenzátum leválasztó | AE2UNG

SPEEDAIRE 4ZL13 Kondenzátum leválasztó

Raktáron
Tétel: AE2UNG Modell: 4ZL13

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kondenzátum leválasztó
Átmérő8.22
Nyomáskülönbség1 PSI
Magasság16.86 "
HázFém, látóüveggel
Max. Folyam750 CFM
Max. Áramlás CFM @ 100 PSI750
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175
NPT méret1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.915
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Automatikus leeresztő készlet száma (4ZK14)
    • Úszó típus (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 4ZL15 kondenzátum elválasztó | AE2UNJ 4ZL15€1,014.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL13 Kondenzátum leválasztó
€1,075.65 /Mértékegység