SPEEDAIRE 4GPA8 sűrített levegő szűrő 235 Psi 7.2 hüvelyk szélesség | AD7VGT

SPEEDAIRE 4GPA8 sűrített levegő szűrő 235 Psi 7.2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD7VGT Modell: 4GPA8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,849.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaAlumínium
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrő MediaNanopor Micro üveg
Szűrés értékelése1 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam500 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság36 "
Teljes szélesség7.2 "
Csőméret2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.606
Hajó magassága (cm)78.99
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8421398015
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4GNP9 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AD7VCQ 4GNP91 mikron88 cfm290 psi176 fok F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€76.28
SPEEDAIRE 4GNW6 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VDY 4 GNW60.01 mikron15 cfm290 psi77 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€558.48
SPEEDAIRE 4GNW7 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VDZ 4 GNW75 mikron15 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€567.88
SPEEDAIRE 4GNW8 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEA 4 GNW81 mikron15 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€561.75
SPEEDAIRE 4GNX5 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEG 4GNX50.01 mikron58 cfm290 psi77 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€657.85
SPEEDAIRE 4GNX6 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEH 4GNX65 mikron58 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€672.71
SPEEDAIRE 4GNX7 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEJ 4GNX71 mikron58 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€672.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA8 sűrített levegő szűrő 235 Psi 7.2 hüvelyk szélesség
€1,849.56 /Mértékegység