Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4GNY9 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AD7VEW

SPEEDAIRE 4GNY9 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4.8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD7VEW Modell: 4GNY9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€968.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaAlumínium
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Szűrő MediaNanopor Micro üveg
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam147 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság24.8 "
Teljes szélesség4.8 "
Csőméret1 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.582
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421290065
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4GNP9 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4.8 hüvelyk szélesség | AD7VCQ 4GNP91 mikron88 cfm290 psi176 fok F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€76.28
SPEEDAIRE 4GNW6 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VDY 4 GNW60.01 mikron15 cfm290 psi77 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€558.48
SPEEDAIRE 4GNW7 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VDZ 4 GNW75 mikron15 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€567.88
SPEEDAIRE 4GNW8 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEA 4 GNW81 mikron15 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 4 "NPT€561.75
SPEEDAIRE 4GNX5 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEG 4GNX50.01 mikron58 cfm290 psi77 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€657.85
SPEEDAIRE 4GNX6 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEH 4GNX65 mikron58 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€672.71
SPEEDAIRE 4GNX7 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4 hüvelyk szélesség | AD7VEJ 4GNX71 mikron58 cfm290 psi176 fok F15.2 "4"1 / 2 "NPT€672.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNY9 sűrített levegő szűrő 235 Psi 4.8 hüvelyk szélesség
€968.12 /Mértékegység