Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 48LZ91 Impact Wrench, Air Powered, 250 Ft-lbs Torque, Aluminium | CH3PXU 48LZ91

SPEEDAIRE 48LZ91 Impact Wrench, Air Powered, 250 Ft-lbs Torque, Aluminium

Raktáron
Tétel: CH3PXU Modell: 48LZ91Kereszthivatkozás: 48LZ91
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
€100.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
levegő fogyasztás4 CFM
Légbevezető1 / 4 "NPT
Levegő nyomás90 psi
Tengelykapcsoló stílusIkerkalapács
Meghajtó mérete1/2 "négyzet
meghajtó típusaStandard
VámértékKönnyű vám
Szabad sebesség7000 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaDerékszög
Ház anyagaAlumínium
Max. Levegő nyomás90 psi
Max. Csavar kapacitás1 / 2 "
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
ÁramforrásLevegővel működő
Rögzítő típusaSúrlódó gyűrű
Nyomaték250 Ft.-lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ91 Impact Wrench, Air Powered, 250 Ft-lbs Torque, Aluminium
€100.15 /Mértékegység