SPEEDAIRE 440G19 100 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm. | CD2NFK

SPEEDAIRE 440G19 100 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm.

Raktáron
Tétel: CD2NFK Típus: 440G19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
színekZöld
meghajtó típusaKéz
VámértékKözepes vám
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.3 / 8 "
Ház anyagaAcél
Max. Nyomás értékelés300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, Fal, Pad, Teherautó
Kivezetés3 / 8 "
Teljes magasság11 39 / 64 "
Teljes hossz22 "
Teljes szélesség10 39 / 64 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVámértékTömlő hosszaTömítés típusaTömlő kívül Dia.Max. HőmérsékletFelszerelésTeljes magasságÁr
SPEEDAIRE 437J33 250 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm. | CD2NDW 437J3322 41 / 64 "Általános kötelesség250 láb.Viton (R) / PTFE47 / 64 "225 fok FEmelet14 49 / 64 "€272.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 440G19 100 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm.
€134.25 /Mértékegység