Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FFJ3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AC9BCR

SPEEDAIRE 3FFJ3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Tétel: AC9BCR Modell: 3FFJ3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€804.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5 fok és 120 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható5
Elektromos kapcsolatok30 mm, 3-tűs DIN 43650 A
ISO osztály5599-1
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség2.75 "
Fogyasztás2.7W
nyomás tartomány30 psi
Váltó technológiaCsomagolt orsó
Vákuumtartomány145 psig
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatóFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaFeszültségElektromos kapcsolatokÁr
SPEEDAIRE 3FFD5 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 fok és 120 fok F között0.52VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€473.63
SPEEDAIRE 3FFD6 mágnesszelep-vezérlő szelep 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 fok és 120 fok F között0.51.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€457.85
SPEEDAIRE 3FFD7 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 fok és 120 fok F között12VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€504.84
SPEEDAIRE 3FFD8 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 fok és 120 fok F között11.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€487.53
SPEEDAIRE 3FFD9 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 fok és 120 fok F között0.52VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€463.14
SPEEDAIRE 3FFE1 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 fok és 120 fok F között0.51.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€452.87
SPEEDAIRE 3FFE2 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 fok és 120 fok F között12VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€492.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FFJ3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€804.75 /Mértékegység