Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FFE3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AC9BBE

SPEEDAIRE 3FFE3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9BBE Modell: 3FFE3
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
€473.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5 fok és 120 fok F között
TestnevelésAlapra szerelve
KözéppozícióNyisd ki
Térfogat-együttható1
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
ISO osztály15407-2
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség1"
Fogyasztás1.0W
nyomás tartomány30 psi
Váltó technológiaCsomagolt orsó
Vákuumtartomány145 psig
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatóFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaFeszültségElektromos kapcsolatokÁr
SPEEDAIRE 3FFD5 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 fok és 120 fok F között0.52VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€454.37
SPEEDAIRE 3FFD6 mágnesszelep-vezérlő szelep 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 fok és 120 fok F között0.51.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€448.84
SPEEDAIRE 3FFD7 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 fok és 120 fok F között12VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€492.08
SPEEDAIRE 3FFD8 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 fok és 120 fok F között11.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€473.59
SPEEDAIRE 3FFD9 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 fok és 120 fok F között0.52VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€449.66
SPEEDAIRE 3FFE1 mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 fok és 120 fok F között0.51.0W30 psiCsomagolt orsó24 VDCCsatlakoztat€439.45
SPEEDAIRE 3FFE2 mágnesszelep-szabályozó szelep 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 fok és 120 fok F között12VA30 psiCsomagolt orsó120 VACCsatlakoztat€478.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FFE3 mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 24 VDC
€473.59 /Mértékegység