Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATJ1 léghenger kettős működésű, 1.44 hüvelyk hosszúságú AC8JNE

SPEEDAIRE 3ATJ1 léghenger, kettős működésű, 1.44 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8JNE Modell: 3ATJ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€238.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz1.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3ATJ3 léghenger kettős működésű 1.94 hüvelyk hosszúságú AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "€247.92
SPEEDAIRE 3ATJ5 léghenger kettős működésű 3.19 hüvelyk hosszúságú AC8JNG 3ATJ53.19 "2"€272.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATJ1 léghenger, kettős működésű, 1.44 hüvelykes hosszúság
€238.71 /Mértékegység