Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 38XT20 mechanikus leeresztő szelep 232 psi Alumínium | AH8QJQ

SPEEDAIRE 38XT20 mechanikus leeresztő szelep 232 psi alumínium

Raktáron
Tétel: AH8QJQ Modell: 38XT20
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
€1,262.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus úszó leeresztő szelep
test anyagaAlumínium
Tálkapacitás10.14 fl. oz.
Max. Nyomás232 psi
Min. nyomás145 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
Teljes mélység3-3 / 10 "
Teljes magasság6 3 / 5 "
Teljes szélesség3 3 / 5 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országIE

Termék részletek:

    • Drain Outlet Dia. : 3/8 "
    • Lefolyási sebesség @ 100 PSI: 0.07 gpm

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 38XT28 mechanikus leeresztő szelep 144 psi 3/8 hüvelyk átmérő | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,262.13
SPEEDAIRE 38XT35 mechanikus leeresztő szelep 232 psi 1/2 hüvelyk átmérőjű | AH8QKG 38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,108.00
SPEEDAIRE 38XT41 mechanikus leeresztő szelep 144 psi 1/2 hüvelyk NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,108.00
SPEEDAIRE 38XT58 mechanikus leeresztő szelep 232 psi 3-3 / 10 hüvelyk mélység | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€2,336.97
SPEEDAIRE 38XT70 mechanikus leeresztő szelep 44 psi 3/8 hüvelyk átmérő | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,265.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 38XT20 mechanikus leeresztő szelep 232 psi alumínium
€1,262.13 /Mértékegység