SPEEDAIRE 38XR80 olaj-/vízleválasztó 3 gallon 150 LE 27 hüvelyk Magasság | AH8QGY

SPEEDAIRE 38XR80 olaj/víz leválasztó 3 gallon 150 LE 27 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH8QGY Modell: 38XR80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,322.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)3 gal.
Légbeömlő NPT (In.)1/4
Magasság27
Hossz11 "
Max. HP kompresszor150
Temp. Hatótávolság32 fokozatok az 125 fokig
Súly37

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6225
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (in.): 1/4
    • Vízkimeneti NPT (In.): 3/4

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 38XR80 olaj/víz leválasztó 3 gallon 150 LE 27 hüvelyk magasság
€1,322.37 /Mértékegység