Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51740.006.0001 Hatlapfejű anya gépcsavar 0-80, 100PK | AB3YMF 1WA77

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 Hatlapfejű anyacsavar 0-80, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YMF Modell: U51740.006.0001Kereszthivatkozás: 1WA77
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
€8.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 0 80-
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 Hatlapfejű anyacsavar 0-80, 100PK
€8.58 /csomag