Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GN48 szűrő-olaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 117 cfm | AG4YBR

SPEEDAIRE 35GN48 szűrő-olaj eltávolítása 1 hüvelykes NPT 117 cfm

Raktáron
Tétel: AG4YBR Modell: 35GN48
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
€795.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő-olaj eltávolítás
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam117 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret1 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9002208000

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FolyamTeljes magasságCsőméretMéretÁr
SPEEDAIRE 35GL20 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Szűrőolaj eltávolítása154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK63 szűrő olaj eltávolítása 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Szűrőolaj eltávolítása15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€577.88
SPEEDAIRE 35GK83 szűrő olaj eltávolítása 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm | AG4XQT 35 GK83Szűrőolaj eltávolítása31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€588.05
SPEEDAIRE 35GK91 szűrőolaj eltávolítás 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Szűrőolaj eltávolítása61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€817.61
SPEEDAIRE 35GK99 szűrő olaj eltávolítása 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Szűrőolaj eltávolítása92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€919.18
SPEEDAIRE 35GL12 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Szűrőolaj eltávolítása123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL32 szűrőolaj eltávolítás 1-1 / 2 hüvelykes NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Szűrőolaj eltávolítása185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,314.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GN48 szűrő-olaj eltávolítása 1 hüvelykes NPT 117 cfm
€795.80 /Mértékegység