SPEEDAIRE 35GL84 szűrő olaj eltávolítása 3 hüvelykes NPT 1124 cfm | AG4XVW

SPEEDAIRE 35GL84 szűrőolaj eltávolítása 3 hüvelyk NPT 1124 cfm

Raktáron
Tétel: AG4XVW Modell: 35GL84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,386.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőolaj eltávolítása
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam1124 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság34.08 "
Csőméret3 "NPT
MéretHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8421290015

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FolyamTeljes magasságCsőméretMéretÁr
SPEEDAIRE 35GL20 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Szűrőolaj eltávolítása154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK63 szűrő olaj eltávolítása 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Szűrőolaj eltávolítása15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€577.88
SPEEDAIRE 35GK83 szűrő olaj eltávolítása 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm | AG4XQT 35 GK83Szűrőolaj eltávolítása31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€588.05
SPEEDAIRE 35GK91 szűrőolaj eltávolítás 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Szűrőolaj eltávolítása61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€817.61
SPEEDAIRE 35GK99 szűrő olaj eltávolítása 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Szűrőolaj eltávolítása92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€919.18
SPEEDAIRE 35GL12 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Szűrőolaj eltávolítása123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL32 szűrőolaj eltávolítás 1-1 / 2 hüvelykes NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Szűrőolaj eltávolítása185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,314.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GL84 szűrőolaj eltávolítása 3 hüvelyk NPT 1124 cfm
€5,386.73 /Mértékegység