Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GK98 szűrő 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm 1 mikron | AG4XRJ

SPEEDAIRE 35GK98 szűrő 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm 1 mikron

Raktáron
Tétel: AG4XRJ Modell: 35GK98

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€919.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaMikroüveg
Szűrés értékelése1 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam92 CFM
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság0.62 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaHáz anyagaMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GL19 szűrő 1 hüvelykes NPT 154 cfm 1 mikron | AG4XAJ 35GL19MikroüvegAlumínium154 cfm1 "NPT€1,244.53
SPEEDAIRE 35GK62 szűrő 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm 1 mikron | AG4XPV 35 GK62MikroüvegAlumínium15 cfm1 / 4 "NPT€577.88
SPEEDAIRE 35GK82 szűrő 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm 1 mikron | AG4XQR 35 GK82MikroüvegAlumínium31 cfm1 / 2 "NPT€588.05
SPEEDAIRE 35GK90 szűrő 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm 1 mikron | AG4XRA 35 GK90MikroüvegAlumínium61 cfm1 / 2 "NPT€817.61
SPEEDAIRE 35GL11 szűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm 1 mikron | AG4XRX 35GL11MikroüvegAlumínium123 cfm1 "NPT€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL31 szűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 185 cfm 1 mikron | AG4XTP 35GL31MikroüvegAlumínium185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,314.63
SPEEDAIRE 35GL59 szűrő 2 hüvelykes NPT 526 cfm 1 mikron | AG4XUU 35GL59MikroüvegAlumínium526 cfm2 "NPT€2,493.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GK98 szűrő 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm 1 mikron
€919.18 /Mértékegység