Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 32XC15 kézi levegőszabályozó szelep 1/2 NPT Nyitva | AG3DVU

SPEEDAIRE 32XC15 kézi levegőszabályozó szelep 1/2 NPT nyitva

Raktáron
Tétel: AG3DVU Modell: 32XC15

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€411.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaForgókar / kézi
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium, öntöttvas
KözéppozícióNyisd ki
Térfogat-együttható6.2
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság4 2 / 5 "
Teljes hossz8 15 / 16 "
Teljes szélesség5.625 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság18 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4722
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)12.5
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 32XC10 kézi levegőszabályozó szelep 1/4 NPT zárva | AG3DKH 32XC102.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€361.08
SPEEDAIRE 32XC11 kézi levegőszabályozó szelep 3/8 NPT zárva | AG3DVP 32XC113.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€553.19
SPEEDAIRE 32XC12 kézi levegőszabályozó szelep 1/2 NPT zárva | AG3DVQ 32XC126.24 2 / 5 "8 15 / 16 "5.625 "1 / 2 "€384.20
SPEEDAIRE 32XC13 kézi levegőszabályozó szelep 1/4 NPT Nyitva | AG3DVR 32XC132.53 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "1 / 4 "€398.14
SPEEDAIRE 32XC14 kézi levegőszabályozó szelep 3/8 NPT Nyitva | AG3DVT 32XC143.03 13 / 16 "6 13 / 16 "4.75 "3 / 8 "€370.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 32XC15 kézi levegőszabályozó szelep 1/2 NPT nyitva
€411.99 /Mértékegység