Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 31XG58 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AG2PJB

SPEEDAIRE 31XG58 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2PJB Típus: 31XG58
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
€335.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2
CFM @ Teljes terhelés8
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúKompozit és gumi
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz5.75 "
Pad arc típusaVinyl
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Szerszám súlya1.30 font
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)24.21
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód8467111040

Termék részletek:

    • Lepel stílus (rövid)

Termékváltozatok

TermékekModellPálya Dia.Pad méretÁr
SPEEDAIRE 31XG59 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"€320.63
SPEEDAIRE 31XG60 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes | AG2PJD 31XG603 / 32 "5"€281.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG58 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 5 hüvelykes
€335.16 /Mértékegység