Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E588 Csatlakozó dugó tömlőszár 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LLH

SPEEDAIRE 30E588 csatlakozódugó tömlőrúd 1/4 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LLH Modell: 30E588
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
€16.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Barb méret3 / 8 "
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Csere típusaSzia Flow Interchange
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás400 psi
SealsHNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
SPEEDAIRE 30E578 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKX 30E578-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F€14.36
SPEEDAIRE 30E580 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKZ 30E580-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 foktól 200 fokig F€12.85
SPEEDAIRE 30E581 Csatlakozó dugó (f) npt 1/2 304 Rozsdamentes acél | AC4LLA 30E581-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F€33.30
SPEEDAIRE 30E582 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LLB 30E582-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 foktól 250 fokig F€12.03
SPEEDAIRE 30E583 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LLC 30E583-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 foktól 250 fokig F€14.69
SPEEDAIRE 30E584 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LLD 30E584-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 foktól 250 fokig F€2.09
SPEEDAIRE 30E585 Csatlakozó dugó (m) npt 1/2 304 Rozsdamentes acél | AC4LLE 30E585-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 foktól 250 fokig F€25.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E588 csatlakozódugó tömlőrúd 1/4 304 rozsdamentes acél
€16.37 /Mértékegység