Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E528 csatlakozótest (f) npt 1/2 sárgaréz / acél | AC4LHT

SPEEDAIRE 30E528 Csatolótest (f)npt 1/2 Sárgaréz/acél

Raktáron
Tétel: AC4LHT Modell: 30E528
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
€38.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 2 "
befejezGalvanizált
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaIpari
AnyagSárgaréz / Acél
Max. Folyam65 cfm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretSealsbefejezTömlő csatlakozásAnyagMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 30E525 csatlakozótest (m) npt 1/4 sárgaréz / acél | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanizált(M) NPTSárgaréz / Acél42 cfm€46.38
SPEEDAIRE 30E526 Csatlakozótest (m) npt 3/8 Acél | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRGalvanizált(M) NPTAcél50 cfm€12.10
SPEEDAIRE 30E527 Csatlakozótest (m) npt 3/8 Acél | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanizált(M) NPTAcél50 cfm€12.10
SPEEDAIRE 30E529 csatlakozótest (f) npt 1/4 sárgaréz / acél | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRGalvanizált(F) NPTSárgaréz / Acél42 cfm€39.30
SPEEDAIRE 30E530 Csatlakozó test (f) npt 3/8 Acél | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanizált(F) NPTAcél50 cfm€49.03
SPEEDAIRE 30E531 Csatlakozótest (f) npt 1/2 Acél | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRGalvanizált(F) NPTAcél70 cfm€51.93
SPEEDAIRE 30E532 csatlakozótest (f) npt 3/8 sárgaréz / acél | AC4LHX 30E5323 / 8 "-3 / 8 "NBRGalvanizált(F) NPTSárgaréz / Acél46 cfm€21.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E528 Csatolótest (f)npt 1/2 Sárgaréz/acél
€38.22 /Mértékegység