Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22YL02 gumiabroncs felfújó 1/4 hüvelykes króm | AB7GKR

SPEEDAIRE 22YL02 gumiabroncs felfújó 1/4 hüvelykes króm

Raktáron
Tétel: AB7GKR Modell: 22YL02
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
€85.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs felfújó
Kalibráció0-100 psi
Szín / Befejezéskróm
Dimenzió12 "
Anyagcink
Méret1 / 4 "
Menetméret1/4 "(F) NPT
HasználtFelfújás és a nyomás ellenőrzése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)19.99
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8481805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Biztonságos tárolási hőmérséklet. (122 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellSzín / BefejezésAnyagÁr
SPEEDAIRE 22YL03 gumiabroncs felfújó 1/4 hüvelykes lengyel | AB7GKT 22 YL03lengyelcink€88.73
SPEEDAIRE 22YL04 gumiabroncs felfújó 1/4 hüvelykes fekete | AB7GKU 22 YL04FeketeNejlon€91.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22YL02 gumiabroncs felfújó 1/4 hüvelykes króm
€85.06 /Mértékegység