SPEEDAIRE 21AC16 forgácskalapács 6 Átlagos CFM 1 hüvelykes löket | AB6EFX

SPEEDAIRE 21AC16 Forgácsoló kalapács 6 Átl. Cfm 1 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AB6EFX Modell: 21AC16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgácsoló kalapács
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6
Fúj percenként2100
CFM @ Teljes terhelés23.5
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő1 / 2 "
Teljes hossz14.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.68 "
Szár típusaRound
Lökethossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2585
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8467195090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC16 Forgácsoló kalapács 6 Átl. Cfm 1 hüvelykes löket
€738.63 /Mértékegység