Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA62 légracsnis kulcs 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AB6EDP Modell: 21AA62
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
€131.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség200 rpm
FogantyúAlumínium + markolat
Fejmagasság2"
Fej szélessége1.437 "
Hossz7.75 "
Max. forgatónyomaték30 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
GázkarIgen
Nyomatéktartomány5 és 30 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8467115040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás
€131.72 /Mértékegység