SPEEDAIRE 21AA52 légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtó | AB6EDD

SPEEDAIRE 21AA52 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6EDD Modell: 21AA52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.0
Fúj percenként600
CFM @ Teljes terhelés40
Adóáltalános
Szabad sebesség6000 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaSorban
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás1-3 / 4 "
Max. forgatónyomaték1600 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz14.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya13.9 font
Nyomatéktartomány220 és 1450 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA54 1 hüvelykes légütő csavarkulcs | AB6EDF 21AA547 "kiterjesztett20 9 / 16 "15.7 font€1,786.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA52 légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtó
€1,078.34 /Mértékegység