Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJX3 kipufogó kipufogó 10/32 Npt 5/16 hüvelykes hatszögletű | AA9PNW

SPEEDAIRE 1EJX3 kipufogó kipufogó 10/32 Npt 5/16 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PNW Modell: 1EJX3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó hangtompító
Elem anyagaBronz
SzerelőanyagNikkelezett acél
FunkcióDiffúz levegő és csökkenti a zajt
Hex5 / 16 "
Hossz45 / 64 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 F
um40
NPT kikötő10-32 In.
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8421990080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJX3 kipufogó kipufogó 10/32 Npt 5/16 hüvelykes hatszögletű
€2.99 /Mértékegység