Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V733 légdaráló készlet 16000 ford./perc 5-11/16 hüvelyk | AA4PCU

SPEEDAIRE 12V733 légdaráló készlet 16000 ford./perc 5-11/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4PCU Modell: 12V733
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
€228.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés20
AdóIpari
KimerítHandle
Szabad sebesség16,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5 11 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
Gázkarravasz
Változó sebességIgen
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8467111040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V733 légdaráló készlet 16000 ford./perc 5-11/16 hüvelyk
€228.69 /Mértékegység