FABORY L51010.120.0060 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 150PK | CG7ZDG 42GN38

FABORY L51010.120.0060 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 150PK

Raktáron
Cikk: CG7ZDG Modell: L51010.120.0060Kereszthivatkozás: 42GN38

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2264
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.120.0060 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 150PK
€215.37 /csomag