Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 2 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6VWC 5VKT8

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 levegőhenger, 2 hüvelykes löketű orr és forgócsap

Raktáron
Tétel: AE6VWC Modell: 1.06DXPSRDM02.00Kereszthivatkozás: 5VKT8
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
€117.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz6.78 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5 / 16-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés2"
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 2 hengeres léghenger orra és csuklója | AE6LCM 5TRJ3 1.06DSRDM02.006.62 "2"€105.50
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 4 hengeres léghenger orra és elfordulási pontja | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"€113.72
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Léghenger 5 hüvelykes löketű orr és csukló | AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"€117.85
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 léghenger 1 hüvelykes ütemű orr és csukló | AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"€20.39
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 léghenger 3 hüvelykes lökettel orr és forgócsap | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"€117.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 levegőhenger, 2 hüvelykes löketű orr és forgócsap
€117.78 /Mértékegység