Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T rácsos hangszóró 4 hüvelykes | AC6UKG 36H467

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T rácsos hangszóró 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6UKG Típus: SPG86TKereszthivatkozás: 36H467
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
€55.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró transzformátorral
Ház színefehér
Frekvencia átvitel90Hz ~ 20kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény15
Teljes magasság3 1 / 5 "
Teljes hossz10.75 "
Teljes szélesség10.75 "
Érzékenység91 ± 3 dB
A transzformátor beállításai5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W és 0.25 W
típusMennyezet
Watt (RMS)10
Mélysugárzó kompozícióKezelt papír
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.14
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET hangszóró beltéri / kültéri 9-1 / 2 hüvelyk | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Beltéri / kültéri€125.77
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW hangszóró fehér 9-1/2 hüvelykes | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Beltéri / kültéri€125.03
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T rácsos hangszóró 6 hüvelykes | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Mennyezet€52.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T rácsos hangszóró 4 hüvelykes
€55.65 /Mértékegység