Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET hangszóró beltéri / kültéri 9-1 / 2 hüvelyk | AC6UKC 36H460

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET hangszóró beltéri/kültéri 9-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6UKC Modell: SP4AWETKereszthivatkozás: 36H460
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
€125.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró transzformátorral
Ház színeFekete
Frekvencia átvitel75Hz-20kHz
Max. Teljesítmény40
Teljes magasság9.5 "
Teljes hossz6.5 "
Teljes szélesség6"
Érzékenység84 dB
A transzformátor beállításai20W, 15W, 10W és 5W
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)3/4
típusBeltéri / kültéri
Watt (RMS)25
Súly5.5 font.
Mélysugárzó kompozícióCsillám / polipropilén
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (selyem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW hangszóró fehér 9-1/2 hüvelykes | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Beltéri / kültéri€125.03
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T rácsos hangszóró 4 hüvelykes | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Mennyezet€55.65
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T rácsos hangszóró 6 hüvelykes | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Mennyezet€52.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET hangszóró beltéri/kültéri 9-1/2 hüvelykes
€125.77 /Mértékegység