Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXT 2KJX9

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes hátsó 70/25v

Raktáron
Tétel: AC2HXT Modell: SP6MATKereszthivatkozás: 2KJX9
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
€175.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel34Hz – 20,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény80
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség11 "
Tápcsapok @ 75V40W/30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Érzékenység88 dB
A transzformátor beállításai70V / 25V
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1
típusTöbb alkalmazás
Watt (RMS)40
Súly5.5 font.
Mélysugárzó kompozíciópolipropilén
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8518210000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (Mylar (R))

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Hangszóró 5.25 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Több alkalmazás4.5 font.€158.85
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Hangszóró függeszték, fehér 5 hüvelyk 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Lógos16 font.€188.18
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor hangszórók 5-1/4 hüvelykes Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) vállalkozói sorozat-€382.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes hátsó 70/25v
€175.69 /Mértékegység