Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Hangszóró függeszték, fehér 5 hüvelyk 30 W | AC8PDV 3CWR6

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT függő hangszóró, fehér, 5 hüvelyk, 30 W

Raktáron
Tétel: AC8PDV Modell: SP30PTKereszthivatkozás: 3CWR6

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€188.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel95Hz – 20,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény60
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség8.25 "
Érzékenység92 ± 2 dB
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1/2
típusLógos
Watt (RMS)30
Súly16 font.
Mélysugárzó kompozíciópolipropilén
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (Mylar)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Hangszóró 5.25 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Több alkalmazás4.5 font.€158.85
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Több alkalmazás5.5 font.€175.69
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor hangszórók 5-1/4 hüvelykes Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) vállalkozói sorozat-€382.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT függő hangszóró, fehér, 5 hüvelyk, 30 W
€188.18 /Mértékegység