SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor hangszórók 5-1/4 hüvelykes Pr | AG6ZPL 49N875

SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul vállalkozói hangszórók 5-1/4 hüvelykes pr

Raktáron
Tétel: AG6ZPL Modell: SP5NXCTULKereszthivatkozás: 49N875

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
Mélység7-1 / 4 "
Magasság5.25 "
Impedancia8 Ohm
AnyagFém hátsó doboz
Csatornák száma0
Kimeneti watt80
típusNEXUS (TM) UL (R) vállalkozói sorozat
Szélesség568757 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.48
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8518210000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Hangszóró 5.25 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Több alkalmazás4.5 font.€155.67
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Több alkalmazás5.5 font.€172.70
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Hangszóró függeszték, fehér 5 hüvelyk 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Lógos16 font.€186.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul vállalkozói hangszórók 5-1/4 hüvelykes pr
€382.36 /Mértékegység