Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Hangszóró 5.25 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT hangszóró 5.25 hüvelykes hátsó 70/25v

Raktáron
Tétel: AC2HXR Modell: SP5MATKereszthivatkozás: 2KJX8

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€158.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel57Hz – 20,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény60
Teljes magasság6"
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség9.5 "
Tápcsapok @ 75V30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Érzékenység87 dB
A transzformátor beállításai70V / 25V
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1
típusTöbb alkalmazás
Watt (RMS)30
Súly4.5 font.
Mélysugárzó kompozíciópolipropilén
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)5-1/4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.54
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (Mylar (R))

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT hangszóró 6.5 hüvelykes Backcan 70/25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Több alkalmazás5.5 font.€175.69
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Hangszóró függeszték, fehér 5 hüvelyk 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Lógos16 font.€188.18
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor hangszórók 5-1/4 hüvelykes Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS (TM) UL (R) vállalkozói sorozat-€382.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT hangszóró 5.25 hüvelykes hátsó 70/25v
€158.85 /Mértékegység