SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 beltéri moduláris hangszóró fehér | AF8EQX 25DU24

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 beltéri moduláris hangszóró fehér

Tétel: AF8EQX Modell: SMSM4I1W6Kereszthivatkozás: 25DU24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri moduláris hangszóró
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel175Hz a 20kHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény30
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség7.5 "
Tápcsapok @ 75V6W, 3W, 1.5W
Érzékenység86 + vagy -3 dB
A transzformátor beállításai70 / 25V (1.5 W, 3 W, 6 W és 8 Ohm)
típusSarokhegy
Watt (RMS)15
Súly2.1 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8518210000

Termék részletek:

    • Power Taps @ 25V (6W, 3W, 1.5W)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 beltéri moduláris hangszóró fekete | AF8EQW 25DU23 SMSM4I1B6€107.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 beltéri moduláris hangszóró fehér