Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES BRC8 konzol mennyezeti 8 hüvelykes - 2 db | AC2HXN 2KJX4

SPECO TECHNOLOGIES BRC8 konzol mennyezetbe 8 hüvelykes - 2 db

Raktáron
Tétel: AC2HXN Modell: BRC8Kereszthivatkozás: 2KJX4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti konzol
Ház anyagaFém
Teljes magasság1 / 8 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség16.75 "
típusHangszóró
Súly2 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPECO TECHNOLOGIES BRC6 konzol mennyezetbe 6 1/2 hüvelykes - 2 db | AC2HXM 2KJX3 BRC6Mennyezeti konzol€111.13
SPECO TECHNOLOGIES BRC6F konzol mennyezetbe 6 1/2 hüvelykes - 2 db | AC2HXP 2KJX6 BRC6FZárójel€92.86
SPECO TECHNOLOGIES BRC8F konzol mennyezetbe 8 hüvelykes - 2 db | AC2HXQ 2KJX7 BRC8FZárójel€95.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES BRC8 konzol mennyezetbe 8 hüvelykes - 2 db
€91.58 /Mértékegység