Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC U3750110 Tárcsarugó 0.375 Acél ívelt Pk 10 | AF7WQH 22RJ85

SPEC U3750110 Tárcsarugó 0.375 Acél ívelt Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WQH Modell: U3750110Kereszthivatkozás: 22RJ85
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
€50.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.056 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.75
Rúdmérethez0.375
Betöltés @ elhajlás (font)6
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül0.735 "
Min. Belül Dia.0.395 "
Teljes magasság0.129 "
Vastagság0.011 "
típusÍvelt rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.86
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságtípusRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagÁr
SPEC B1250125 tárcsa rugó 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville rugós alátét0.5322866SAE-1074€36.69
SPEC U1900050S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Ívelt rugós alátét0.191.12Rozsdamentes acél€34.26
SPEC U1900060S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Ívelt rugós alátét0.192.25Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900065S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Ívelt rugós alátét0.191.75Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900090S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Ívelt rugós alátét0.194.5Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900113 tárcsa rugó 0.19 ívelt acél Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Szénacél€37.61
SPEC U1900113S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Rozsdamentes acél€37.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC U3750110 Tárcsarugó 0.375 Acél ívelt Pk 10
€50.77 /Mértékegység