Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BD080-400-0310 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.22 hüvelyk Pk 10 | AF7WLB 22RH78

SPEC BD080-400-0310 tárcsarugó króm belső átmérő 1.22 hüvelyk Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WLB Modell: BD080-400-0310Kereszthivatkozás: 22RH78
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
€134.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)32377N
Hajlás @ terhelés1.58mm
befejezfoszfát
Betöltés @ elhajlás (font)20384N
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül3.15 "
Min. Belül Dia.1.22 "
Teljes magasság6.1mm
Vastagság4mm
típusMetrikus lemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellHajlás @ terhelésBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságÁr
SPEC BD063-350 tárcsarugó króm belső átmérő 1.22 hüvelyk Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€112.23
SPEC BD070-200-0255 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.004 hüvelyk Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€84.92
SPEC BD070-250-0305 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.201 hüvelyk Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€81.74
SPEC BD070-300 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€85.55
SPEC BD070-300-0305 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.201 hüvelyk Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€85.55
SPEC BD070-400 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€107.15
SPEC BD020-125 tárcsarugó króm belső átmérő 0.402 hüvelyk Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€55.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BD080-400-0310 tárcsarugó króm belső átmérő 1.22 hüvelyk Pk 10
€134.25 /Mértékegység