Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BD070-300 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10 | AF7VXQ 22RH64

SPEC BD070-300 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7VXQ Modell: BD070-300Kereszthivatkozás: 22RH64
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
€98.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)22148N
Hajlás @ terhelés1.58mm
befejezfoszfát
Betöltés @ elhajlás (font)13171N
Anyagkróm
Max. Dia-n kívül2.756 "
Min. Belül Dia.1.398 "
Teljes magasság5.1mm
Vastagság3mm
típusMetrikus lemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellHajlás @ terhelésBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságÁr
SPEC BD063-350 tárcsarugó króm belső átmérő 1.22 hüvelyk Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€129.12
SPEC BD070-200-0255 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.004 hüvelyk Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€97.68
SPEC BD070-250-0305 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.201 hüvelyk Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€94.02
SPEC BD070-300-0305 Tárcsarugó króm belső átmérő 1.201 hüvelyk Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€98.42
SPEC BD070-400 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€123.25
SPEC BD020-125 tárcsarugó króm belső átmérő 0.402 hüvelyk Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€49.60
SPEC BD020-150 korongrugó króm belső átmérője 0.402 hüvelyk, 10 darab AF7WFL 22RG64 BD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm€49.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BD070-300 tárcsarugó króm belső átmérő 1.398 hüvelyk Pk 10
€98.42 /Mértékegység