Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B0812061S Tárcsarugó 0.25 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VQD 22RD52

SPEC B0812061S Tárcsarugó 0.25 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7VQD Típus: B0812061SKereszthivatkozás: 22RD52

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)1350
Hajlás @ terhelés0.018 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.813
Rúdmérethez0.25
Betöltés @ elhajlás (font)986
AnyagRozsdamentes acél
Max. Dia-n kívül0.812 "
Min. Belül Dia.0.265 "
Teljes magasság0.084 "
Vastagság0.061 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B0187007S Tárcsarugó 0.093 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€42.52
SPEC B0187010S tárcsa rugó 0.093 rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€41.82
SPEC B0250013S tárcsarugó 0.125 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€12.71
SPEC B0281010S Tárcsarugó 0.138 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€54.32
SPEC B0281013S tárcsa rugó 0.138 rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€56.70
SPEC B0281015S tárcsarugó 0.138 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€56.70
SPEC B0312011S tárcsa rugó 0.15625 rozsdamentes acél Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€53.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B0812061S Tárcsarugó 0.25 Rozsdamentes acél Belleville Pk 10
€39.34 /Mértékegység