Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC B0250009 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66

SPEC B0250009 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7VLM Típus: B0250009Kereszthivatkozás: 22RC66
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
€54.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)17
Hajlás @ terhelés0.004 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.25
Rúdmérethez0.125
Betöltés @ elhajlás (font)12
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül0.25 "
Min. Belül Dia.0.125 "
Teljes magasság0.017 "
Vastagság0.008 "
típusBelleville rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr
SPEC B0187007 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€43.67
SPEC B0187010 Tárcsarugó 0.093 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€44.47
SPEC B0250013 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€56.06
SPEC B0281010 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€54.58
SPEC B0281013 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€54.58
SPEC B0281015 Tárcsarugó 0.138 Acél Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€54.58
SPEC B0312011 tárcsa rugó 0.15625 acél Belleville Pk10 | AF7VLY 22RC76 B03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€54.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC B0250009 Tárcsarugó 0.125 Acél Belleville Pk 10
€54.58 /Mértékegység