Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES SWC-0500-S kompressziós elzáró hulladékszelep, 1/2 hüvelykes, CPVC | AE6NRJ 5UED9 / SWC-0500-S GR

SPEARS VALVES SWC-0500-S kompressziós elzáró hulladékszelep, 1/2 hüvelykes, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRJ Modell: SWC-0500-SKeresztszám: 5UED9 / SWC-0500-S GR
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
€12.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop és hulladék szelep
test anyagaCPVC
Kapcsolat típusaCsúszás x Csúszás
FogantyúABS
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES SWC-0750-S kompressziós elzáró hulladékszelep, 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRK 5UEE0 SWC-0750-S3 / 4 "€13.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES SWC-0500-S kompressziós elzáró hulladékszelep, 1/2 hüvelykes, CPVC
€12.67 /Mértékegység