Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK RCM-0705-S szűkítő adapter, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES RCM-0705-S szűkítő adapter, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NUB Modell: RCM-0705-SKereszthivatkozás: 5UEH9 / RCM-0705-S GR
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
€5.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaMIP x CTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCM-0705-S szűkítő adapter, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC
€5.12 /Mértékegység