SPEARS SZELEPEK P708P-020C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PLB 22EX65

SPEARS VALVES P708P-020C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 2 méret, CPVC

Tétel: AF7PLB Típus: P708P-020CKereszthivatkozás: 22EX65

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható P-csapda
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás280 PSI
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P708P-015C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PLA 22EX64 P708P-015C330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P708P-020C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 2 méret, CPVC