SPEARS SZELEPEK P708P-015C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PLA 22EX64

SPEARS VALVES P708P-015C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC

Tétel: AF7PLA Típus: P708P-015CKereszthivatkozás: 22EX64

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható P-csapda
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás330 PSI
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P708P-020C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PLB 22EX65 P708P-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P708P-015C Állítható P-csapda, műanyag anya, agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC