SPEARS SZELEPEK P400-015C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PJG 22EX10

SPEARS VALVES P400-015C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC

Tétel: AF7PJG Típus: P400-015CKereszthivatkozás: 22EX10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tee
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás330 PSI
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P400-020C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 2 hüvelykes méret, CPVC | AF7PJH 22EX11 P400-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-030C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 3 hüvelykes méret, CPVC | AF7PJJ 22EX12 P400-030C260 psi3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-040C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 4 hüvelykes méret, CPVC | AF7PJK 22EX13 P400-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-060C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 6 hüvelykes méret, CPVC | AF7PJL 22EX14 P400-060C180 psi6"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-080C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 8 hüvelykes méret, CPVC | BU7MBH P400-080C--€1,424.33
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-100C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 10 hüvelykes méret, CPVC | BU8ADJ P400-100C--€3,195.09
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P400-120C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 12 hüvelykes méret, CPVC | BU8ADL P400-120C--€4,502.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P400-015C egészségügyi póló, agy x agy x agy, 1-1/2 méret, CPVC