SPEARS SZELEPEK P105X-060C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 6 méret, CPVC | AF7PKQ 22EX55

SPEARS VALVES P105X-060C tisztító adapter, csap x FPT, csatlakozóval, 6 méret, CPVC

Tétel: AF7PKQ Típus: P105X-060CKereszthivatkozás: 22EX55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító adapter
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaFNPT x Csap
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás180 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret6"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P105X-015C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PFH 22EX51 P105X-015C330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P105X-020C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 2 méret, CPVC | AF7PFJ 22EX52 P105X-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P105X-030C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 3 méret, CPVC | AF7PKN 22EX53 P105X-030C260 psi3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P105X-040C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 4 méret, CPVC | AF7PKP 22EX54 P105X-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P105X-080C tisztító adapter, csap x FPT, dugóval, 8 méret, CPVC | BU7ZLF P105X-080C--€783.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P105X-060C tisztító adapter, csap x FPT, csatlakozóval, 6 méret, CPVC