Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK EJ21-020SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 2 méret, PVC, neoprén | AD7DET 4DMZ1

SPEARS VALVES EJ21-020SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 2 méret, PVC, neoprén

Raktáron
Tétel: AD7DET Modell: EJ21-020SRKereszthivatkozás: 4DMZ1
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
€1,349.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásFNPT
Elasztomer anyagEPDM
AnyagPVC elasztomer
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)140F
Teljes hossz7.375 "
Csőméret2"
Utazás hossza6 In.
típusPVC elasztomer
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK EJ21-010SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 1 méret, PVC, neoprén | AD7DEQ 4DMY8 EJ21-010SR7.75 "1"€821.95
SPEARS SZELEPEK EJ21-030SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT 3-as méret, PVC, neoprén | AD7DEU 4DMZ2 EJ21-030SR9"3"€2,645.40
SPEARS SZELEPEK EJ21-007SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 3/4 méretű, PVC, neoprén | BU7XVQ EJ21-007SR--€373.13
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK EJ21-025SR Különleges megerősített elasztomer tágulási csukló, EPDM, 2-1/2 méret, PVC | BU7XXG EJ21-025SR--€1,027.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-020SR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 2 méret, PVC, neoprén
€1,349.97 /Mértékegység