Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK EJ21-010CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 1 méret, CPVC, neoprén | AD7DEZ 4DMZ7

SPEARS VALVES EJ21-010CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 1 méret, CPVC, neoprén

Raktáron
Tétel: AD7DEZ Modell: EJ21-010CSRKereszthivatkozás: 4DMZ7
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
€821.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásFNPT
Elasztomer anyagEPDM
AnyagCPVC elasztomer
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200F
Teljes hossz7.75 "
Csőméret1"
Utazás hossza6 In.
típusCPVC elasztomer
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK EJ21-020CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 2 méret, CPVC, neoprén | AD7DFB 4DMZ9 EJ21-020CSR7.375 "2"€1,529.89
SPEARS SZELEPEK EJ21-030CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 3 méret, CPVC, neoprén | AD7DFP 4DNA1 EJ21-030CSR9"3"€2,892.63
SPEARS SZELEPEK EJ21-007CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 3/4 méret, CPVC, neoprén | BU7XVG EJ21-007CSR--€379.58
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK EJ21-025CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, EPDM, 2-1/2 méret, CPVC | BU7XVW EJ21-025CSR--€1,128.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-010CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, FPT, 1 méret, CPVC, neoprén
€821.95 /Mértékegység